マグネットケース 中紙 (CMC-1)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62585340 品番 74165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥198
販売価格(税別)
180

色縁付きで分類しやすいマグネットカードケース
縦横どちらでも使用できる、色縁仕上げのマグネットケースです。スチールキャビネットや棚の見出しとして活用でき、整理整頓をサポートします。マグネット式なので取り付け・取り外しが手軽に行えます。カードサイズ:12×87mm。
材質:硬質塩化ビニル。サイズ:90×16×3mm(中紙12×87mm)

用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質硬質塩化ビニール 寸法(mm)90×16×3(中紙12×87)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする