本体画像

YSK 硬質石膏ボード用 極BOAD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 刃数(p)24 注文コード62587790 品番KB-125 125x1.2x24P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は刃数3種類から選べます 他の種類を見る

不等間隔ピッチ刃により、新感覚の軽さを実現!!
レーザー仕上で超低音・低振動!!
ブラックフッ素コーティングですべりが良く軽い切断!!
硬質石膏ボードだけでなく、ケイカル板・木材全般等にもオススメです!!
超微粒チップで美しい切断面!!

用途硬質石膏ボード・木材用 仕様ブラックフッ素 刃数(p)24 刃厚(mm)1.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする