アルミ伸縮継柄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62587817 品番EX-120
参考基準価格(税別)¥1,434 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

床の塗装や高所の塗装に最適な伸縮継柄
軽くて丈夫なアルミ製。
ローラーで高所(屋根・天井・外壁など)や床を塗装する際に使用します。
2段階の伸縮タイプなので使用シーン合わせて長さを調節することが可能です。

用途高所(屋根・天井・外壁など)の塗装用 適合大塚刷毛製造、ハンディ・クラウン製のすべてのスモール・レギュラーローラーハンドル 材質(本体)アルミ、PP 柄厚さ(mm)約30 RoHS指令(10物質対応)対応 最短寸法(mm)約540 最長寸法(mm)約1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする