用途電線・ケーブルおよびコイルの絶縁耐熱テープ。モータ駆動システムの絶縁および摺動。自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。
幅(mm)80
厚さ(mm)0.06
長さ(m)10
引張強度(N/mm)44(19mm)
構成シリコン系粘着剤・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム
使用可能温度範囲-60〜200℃
伸び(%)180
絶縁破壊電圧(kV)6.4
難燃性UL510 Flame Retardant (E34833)
引きはがし粘着力(N/19mm)180° (対SUS板):4.3
巻戻し力3.8(N/19mm)
動摩擦係数0.1