薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) 幅(mm)50 注文コード62587948 品番No.903UT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は幅・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

総厚み0.06mmの薄型タイプの粘着テープです。
従来品と比べて約23%の軽量化を実現し、資源保護に貢献します。
耐熱性、滑り性、撥水性などのすぐれた特性を備えています。
-60℃〜200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。また、短時間であればより高温でも使用可能です。
UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています(登録番号E34833)。

用途電線・ケーブルおよびコイルの絶縁耐熱テープ。モータ駆動システムの絶縁および摺動。自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.06 長さ(m)10 引張強度(N/mm)44(19mm) 構成シリコン系粘着剤・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム 使用可能温度範囲-60〜200℃ 伸び(%)180 絶縁破壊電圧(kV)6.4 難燃性UL510 Flame Retardant (E34833) 引きはがし粘着力(N/19mm)180° (対SUS板):4.3 巻戻し力3.8(N/19mm) 動摩擦係数0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする