用途電線・ケーブルおよびコイルの絶縁耐熱テープ。モータ駆動システムの絶縁および摺動。自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。幅(mm)22厚さ(mm)0.06長さ(m)10引張強度(N/mm)44(19mm)構成シリコン系粘着剤・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム使用可能温度範囲-60~200℃伸び(%)180絶縁破壊電圧(kV)6.4難燃性UL510 Flame Retardant (E34833)引きはがし粘着力(N/19mm)180° (対SUS板):4.3巻戻し力3.8(N/19mm)動摩擦係数0.1