インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
スモールローラーすもも
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62588551
品番
14328
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
マイクロファイバーの混紡ローラー。飛散が少ない。
用途
外装用
毛丈(mm)
25
サイズ(inch)
4
適合塗料
水性・油性・溶剤型塗料
材質(パイル)
ポリエステル
材質(コア)
PP