※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JXC5-LEY/LESYH/LEYG Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62588639 品番JXC5181-LEY40RC-50
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様標準 その他【モータ配置】右折返し【モータカバー向き】- ストローク(mm)50 サイズ40 シリーズLEY-動アクチュエータ/ロッド型 モータータイプステップモータ(サーボ DC24V) 取付け方法DINレール取付形 軸数1 リード(mm)LEY16/LESYH8:2.5mm,LEY25:3mm,LEY32/LEY40:4mm RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類軸受なし 伝送プロトコルパラレル入力(NPN) I/Oケーブル長さ(m)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする