※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PATEKING PAD

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62589111 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

デザイン塗装用。誰でも手軽に簡単に手を汚さずに細かなテクスチャが表現可能!
作業スピード大幅UP

用途パテ塗り作業などに。 材質ハンドル部:ポリプロピレン+エラストマー、ブレード台部:強化塩ビ樹脂、クッション部:チップウレタンクッション 厚さ(mm)【クッション部】30 寸法(mm)170×200 ホワイト 質量(g)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする