※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の 専用ローラー
PATEKING PAD
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62589120
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
デザイン塗装用。誰でも手軽に簡単に手を汚さずに細かなテクスチャが表現可能!
作業スピード大幅UP
用途
パテ塗り作業などに。
材質
ハンドル部:ポリプロピレン+エラストマー、ブレード台部:強化塩ビ樹脂、クッション部:チップウレタンクッション
厚さ(mm)
【クッション部】30
寸法(mm)
170×200
色
イエロー
質量(g)
300