曜日別特売
4MS-LIM20 ライム 外装用ミニローラー 大塚刷毛製造 62589199

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4MS-LIM20 ライム 外装用ミニローラー 大塚刷毛製造 62589199
4MS-LIM20 ライム 外装用ミニローラー 大塚刷毛製造 62589199
4MS-LIM20 ライム 外装用ミニローラー 大塚刷毛製造 62589199

ライム 外装用ミニローラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズ(inch)4
内容量1パック(2本)注文コード62589199品番4MS-LIM20
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

優れた耐久性でコシ感が強く、しっかりと安定した塗り感を実現した外装用ローラー、フルーツシリーズ「LIME(ライム)」。
毛抜けも少なく作業性良好、ローラーも細くならずパワフルにご使用頂けます。
細かい箇所や隙間などをローラー模様で仕上げたい場合に適しているサイズです。

用途外装用適合コンクリート ・モルタル・サイディング ・スレート形状ミニ毛丈(mm)20サイズ(inch)4適合塗料・反応硬化 ・シーラー・フィラー ・トップ材質(繊維部)ポリエステル/ナイロン/ハイパイル適合ハンドル・ミニローラーハンドルタイプ・ポケットミニローラーハンドルタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする