デコペンツール 海綿風ミニローラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 62589208 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ぼかし・エイジング・多色重ね塗りなど自然な濃淡を表現する
意匠仕上げのスピードUPや作業効率UPに貢献します。
スポンジを硬めにすることにより、ランダムなパターンつけを付けやすく作業性抜群です。
スポンジながら天然の海綿に近い風合いが出るように仕上げています。
天然の材料とは違い品質が安定しておりロットによる風合いの差が少なくなっております。
塗料の含ませ方により、風合いに違いが出ます。
塗料を少し付けて薄く伸ばすことで補修もしやくすなります。

用途
ぼかし・エイジング・多色重ね塗りなど自然な濃淡を表現する際などに。
コンクリート超・デザイン調を表現したい時などに。
材質スポンジ 形状ミニ サイズ(inch)2 適合ハンドル・ミニローラーハンドルタイプ・ポケットミニローラーハンドルタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする