チェア オフィス向け 防傷防汚生地

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 【背もたれ】ネイビー 色(本体)ネイビー 色(座面)ネイビー 注文コード62592087 品番SNC-T167NV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は色・六角レンチなど3種類から選べます 他の種類を見る

傷、汚れに強い生地を採用したオフィスチェアです。
通常の布張りのチェアに比べて、傷や汚れに強く、メンテナンスがしやすいです。
背座ロッキング機能付きで、背中を背もたれにあずけることができます。
座面下のレバーを上げることで、座面を上下に調整することができます。

【背もたれ】ネイビー 備考【出荷形態】ノックダウン組立式 使用工具六角レンチ(5mm) 内容1個口 材質(キャスター)PU 張地【座面】布(ポリエステル)、【背面】布(ポリエステル) 背もたれLOWタイプ / 430×420 / 背座一体ロッキング 肘掛なし 機能防汚、ロッキング 座面高さ(mm)最大560 組立時間20分 色(本体)ネイビー 材質(座面)ウレタン 生地 構成部品PP、PA、合板、スチール 総耐荷重(kg)80 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)470×410×440 カテゴリーオフィス 組立人数1 色(座面)ネイビー キャスターの有無あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする