ゲート工業
ゲート工業の 仮設機材
ゲート工業の 単管パイプ
単管パイプ先メッキ品一般仮設使用可STK700
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット(50本)
注文コード
62594919
品番
tan-p0-dsm-18-20s-50
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲い等、多様な用途に使用できる単管パイプです。
長さ(m)
2
外径(Φmm)
48.6
質量(kg)
4.16
材質
鋼製
メッキ
溶融亜鉛めっき
用途
仮設足場・囲い等に使用可
仕様
STK700
厚さ(mm)
1.8
注意
※大型車の通行が可能か確認願います。通行不可の場合、配達出来ず送料が発生する場合があります※個人宅への配送はできません
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません