サブデスク L字用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(天板)ホワイト 注文コード62600941 品番100-DESKF048W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

シンプルデスクをL字デスクに拡張するL字用サブデスクです。
連結部分の付近にはデスクの脚が無く、メイン天板とサブ天板での作業がスムーズにこなせます。
天板に2本の角パイプで補強を入れ強度を上げています。
メイン天板に対してサブ天板は左右どちらでも設置可能です。
(組立時に左右どちらかを選択してください。)
*L字用サブデスクの取り付けに対応した一部のシンプルデスクのみ取り付けが可能です。
対応機種にはご注意ください。

仕様【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 備考【出荷形態】ノックダウン組立式 使用工具手袋 内容1個口 フレーム色ホワイト 色(天板)ホワイト 組立時間30分 総耐荷重(kg)15(※シンプルデスクに取り付けたとき) アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)15(※シンプルデスクに取り付けたとき) 組立人数1 天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×600×16 キャスターの有無なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする