適合マンセル値:該当なし
材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、脚フレーム・支柱/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具手袋
寸法t(mm)天板:15
範囲(mm)天板昇降最低(キャスター使用時):660、天板昇降最高(キャスター使用時)990
口数1個口
フレーム色ブラック
形態出荷:ノックダウン組立式
色(天板)ブラック
組立時間20分
サイズ(mm)六角レンチ:4
総耐荷重(kg)昇降時:15、静止時:30
アジャスターなし
組立人数1
天板寸法・幅(mm)800
天板寸法・奥行(mm)400
キャスターの有無あり