デスク ガス昇降 低床キャスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(天板)ホワイト 注文コード62601065 品番100-ERD046W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

用途に合わせて高さ位置を任意の位置で変更できる昇降デスクです。
ベッドサイド、ソファーサイドでの使用が最適なコの字型デスクです。
天板サイズはW800×D400mmです。
ストロークは340mm、H765〜1105mmまで稼働します。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。
※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。
※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。

適合マンセル値:該当なし 材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、脚フレーム・支柱/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具手袋 寸法t(mm)天板:15 範囲(mm)天板昇降最低(キャスター使用時):660、天板昇降最高(キャスター使用時)990 口数1個口 フレーム色ホワイト 形態出荷:ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 組立時間20分 サイズ(mm)六角レンチ:4 総耐荷重(kg)昇降時:15、静止時:30 アジャスターなし 組立人数1 天板寸法・幅(mm)800 天板寸法・奥行(mm)400 キャスターの有無あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする