ケーブルカバー タップホルダー付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62601379 品番200-STN084W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ジャバラ式のケーブルカバー付きで昇降デスクなどにも便利です。
ケーブルカバーはつなぎ目を外せば長さ調節可能です。
タップホルダーは外向きにも内向きにも設置できます。
最大40mmまでの天板にしっかり固定できる金属製クランプです。

適合天板の厚さが10〜40mmまでのデスク( 取り付け部天板裏に奥行き45mm以上のスペースが必要) 材質HIPS、PP、スチール 寸法(mm)対応タップ:幅40〜65までのタップ対応デスク 全長(cm)133、約123(ケーブルカバーのみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする