アルミス
アルミスの 運搬・収納・保管
アルミスの ハウスカー(園芸運搬車)
イジコン 127L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8個)
注文コード
62610225
品番
AKC-127L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
家庭でできるECOな生ごみ処理
手軽に始められる堆肥づくり
用途
生ゴミ処理器 生ごみ処理器 生ゴミ処理機 生ごみ処理機 コンポストづくり 堆肥づくり 生ゴミリサイクル 生ごみリサイクル
質量(g)
約60
容量(L)
約127
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×45×80
主材質
不織布(フェルト)生地
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500