小便フラッシュバルブ(節水形)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62610854 品番 UF-3JH
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
タイプ流動式 仕様ストール用、流動式、スーパー節水(2L洗浄)、スパッドなし 寸法(mm)壁と給水口芯の距離:75 呼び径(mm)13 適合配管径(Φmm)16 管種直管

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85235895
2025-10-25
用途:
水漏れの為、交換
農・林・水産業

少量の水漏れがある為、ダイヤフラム弁を交換しましたが止まらず、本体の交換に踏み切りました。
本体の交換後は 一発で止まりました。

対象商品:
62610836
2021-12-17
用途:
故障品の交換
製造業

故障品が生産終了していたので、代替え品の注文となったが、しっかりと互換性があり良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする