※代表画像です
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の ランヤード 墜落制止用器具
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード蛇腹シングルL8
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62614327
品番
A1JR150-L8BK
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
蛇腹シングルランヤード、軽量フック採用
用途
新規格対応ハーネス用ランヤード
材質
蛇腹:ナイロン、フック:アルミ、接続環:スチール
色
黒
質量(g)
780
タイプ
フルハーネス型用
落下距離(m)
4.1
ランヤード(長さ)(mm)
1500
最大使用荷重(kg)
100以下
アズワン品番
65-1966-63
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
シングル
自由落下距離(m)
最大:2.3
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに
摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。
商品説明動画
【TAJIMA】ハーネス型用ランヤード
参考になった