※代表画像です
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の ランヤード 墜落制止用器具
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード VR150シングルL2
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62614345
品番
A1VR150-L2
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ロック装置付きのハーネス用ランヤード
用途
新規格対応ハーネス用ランヤード
材質
接続環:スチール、ロープ:ポリエステル+ケブラー、フック:スチール
色
黒
質量(g)
1230
タイプ
フルハーネス型用
落下距離(m)
4.1
ランヤード(長さ)(mm)
1500
最大使用荷重(kg)
100以下
ロック機構
ロック式
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
シングル
自由落下距離(m)
最大:2.3
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに
摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。
商品説明動画
【TAJIMA】ハーネス型用ランヤード
参考になった