※代表画像です

B1VR150-TL2 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR150縦型L2 タジマツール(TJMデザイン) 62614494 B1VR150-TL2 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR150縦型L2 タジマツール(TJMデザイン) 62614494 B1VR150-TL2 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR150縦型L2 タジマツール(TJMデザイン) 62614494 B1VR150-TL2 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR150縦型L2 タジマツール(TJMデザイン) 62614494

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR150縦型L2

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62614494 品番B1VR150-TL2
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

腰周りスペース広々!縦型胴ベルト用ランヤード ロック装置付き

用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ケブラー、フック:スチール 質量(g)1280 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1 ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100 アズワン品番65-1975-53 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル 自由落下距離(m)最大:1.8
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに
摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

【TAJIMA】胴ベルト型用ランヤード
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62614494
2023-01-04
用途:
急なプラント工事が入り安全帯が必要になったが品物が無い売ってなく単品で集めました。
三田工業株式会社 様 (建設業・工事業)

縦型で安全帯に着けても邪魔にならず手工具を着けるスペースもあります。

2022-08-07
用途:
建築現場で
その他業種

凄く迅速に商品が届きました

凄くいいお店でしたまた必要なものが有れば注文したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする