※代表画像です

HJR-L1BK 補助ロープ 蛇腹 L1 タジマツール(TJMデザイン) 62614503 HJR-L1BK 補助ロープ 蛇腹 L1 タジマツール(TJMデザイン) 62614503 HJR-L1BK 補助ロープ 蛇腹 L1 タジマツール(TJMデザイン) 62614503 HJR-L1BK 補助ロープ 蛇腹 L1 タジマツール(TJMデザイン) 62614503

補助ロープ 蛇腹 L1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62614503 品番HJR-L1BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,500

蛇腹タイプの補助ロープ

用途短くなるので邪魔にならない蛇腹式補助ロープ 材質蛇腹:ナイロン、フック:スチール、接続環:スチール 質量(g)620 種類補助ロープ アズワン品番65-2016-72
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに
摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62614503 HJR-L1BK 24880968 HJR-L4BK 補助ロープ蛇腹 L4 タジマツール(TJMデザイン) 補助ロープ蛇腹 L4 タジマツール(TJMデザイン) 1本 9,498 税込10,448 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする