セルタン
カウチソファKAN
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
タスクネイビー
ダリアンベージュ
ダリアンブラウン
ダリアングリーン
ダリアンレッド
タスクブラウン
タスクグリーン
タスクネイビー
タスクブルー
タスクグレー
PVCブラウン
PVCレッド
PVCブラック
PVCホワイト
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62615045
品番
A01p-584NVY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
二人掛け用のカウチソファ。肘と背は14段階リクライニング。座面はポケットコイル仕様。
色
タスクネイビー
アズワン品番
64-9374-92
質量(kg)
15
サイズ
二人掛け
幅(cm)
130~168
高さ(cm)
48.5~65.5
奥行き(cm)
73.5~108.5
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません