セルタン
和楽の極 一人掛けソファ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
PVCブラック
PVCブラック
PVCブラック
タスクブラウン
タスクグリーン
タスクネイビー
タスクブルー
タスクグレー
PVCブラウン
PVCレッド
PVCホワイト
ダリアンベージュ
ダリアンブラウン
ダリアングリーン
ダリアンレッド
ダリアンブラック
タスクレッド
デニム調アッシュグレー
デニム調インディゴブルー
ダリアンマスタード
ダリアンエメラルドグリーン
ダリアンローズピンク
コーデュロイワインレッド
コーデュロイモスグリーン
コーデュロイマスタード
コーデュロイバイスブルー
コーデュロイチャコールグレー
コーデュロイベージュ
ベロアパールホワイト
ベロアグレージュ
ベロアアーモンドグリーン
ベロアスモーキーピンク
ベロアライトグレー
全31種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62615693
品番
A282p-597BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
一人掛け用のカウチソファ。肘と背はリクライニングします。座面はポケットコイル仕様。
色
PVCブラック
サイズ
一人掛け
質量(kg)
13
幅(cm)
88
奥行き(cm)
73.5
高さ(cm)
64.5
アズワン品番
64-9375-58
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません