セルタン
セルタンの 業務用・飲食店向け家具
セルタンの 子ども用家具
セルタンの キッズマット・キッズスペース
ドッグステップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
PVCレッド
アズワン品番
64-9375-90
タイプ
2段
注文コード
62616016
品番
A385a-596RED/602BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
色・アズワン品番・タイプ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
愛犬が高いところに昇り降りするのに適してます。
質量(kg)
3.5
色
PVCレッド
タイプ
2段
幅(cm)
40.5
高さ(cm)
34
アズワン品番
64-9375-90
奥行き(cm)
81
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※人が座る使用方法はしないで下さい。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません