根まき・幹まきテープ(両耳織りタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62633403 品番 RO-20
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

両耳織りタイプなので端がほつれにくく、仕上がりがきれい。
植物繊維私用のため、通気性、保水性、保湿性があり、発芽、発根が良好。
土にやさしい天然繊維(ジュート)100%。
ローコストで使いやすい。豊富なバリエーション。

用途樹木の保護、作業の効率を図る用途別テープ。 材質黄麻製品(ジュート麻) 幅(mm)200 質量(kg)0.7 ベージュ 長さ(m)約20 幅(cm)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅20cm×長さ20m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする