TBC-70A ジャンボビニール傘 TRUSCO 62634478

TBC-70A ジャンボビニール傘 TRUSCO 62634478
TBC-70A ジャンボビニール傘 TRUSCO 62634478

ジャンボビニール傘

(3件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1本注文コード62634478品番TBC-70A
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

グラスファイバー骨採用でひっくり返っても折れにくい耐風タイプです

用途
雨天時に。
親骨長さ(cm)68.5仕様ワンタッチトラスコ品番183-3908材質ポリエチレン酢酸ビニール(PEVA)タイプ長傘直径(Φcm)115(開いたとき)アズワン品番64-8713-52

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)400/税込440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62634478
2024-07-23
用途: 雨天時の敷地内移動用
製造業

束ねて保管する際にビニール部が貼りつかないため、長持ちすると思います。

対象商品 : 62634478
2023-11-29
用途: 雨天時に

大きくて丈夫、さすがトラスコさんの商品と思います。
凡百の使い捨て傘とは違います。

2022-06-16
用途: 通常使用
その他業種

少し脆い。暫く使ってとある日開いたら、万歳の状態になり、そこからの原状回復は不可能になる。また、物に擦れると破ける。
グラスファイバー骨の割には安価なので、まあこんなものかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする