EpoChemical
EpoChemicalの ホビー用塗料
EpoChemicalの 工作用
樹脂着色透明カラー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本(50g)
色
スモーク
注文コード
62637778
品番
FRPC-003-00050
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
この商品は
色・内容量
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
用途
樹脂専用着色剤
使用方法
各種樹脂類に0.5%〜10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。
色
スモーク
容量(g)
50
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※火気を近づけない。幼児の手の届かない冷暗所に保管する。