AGF ブレンディ マイボトルスティック やさしく香るピーチルイボスティー6本

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(6本×24箱) 注文コード62639695 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「Blendy(ブレンディ)」 マイボトルスティックは、水またはお湯にスティックを1本入れて振るだけで1日を楽しめるマイボトルサイズのパウダードリンクです。スティック1本で350ml~500mlのマイボトル1本分。
「プラスチック使用減の環境性」「ペットボトル・缶飲料よりも経済的」「高い水溶性パウダーですぐできる時短」を実現し、エコ&スマートライフを応援します。
AGF(エージーエフ)「ブレンディ」マイボトルスティック やさしく香るピーチルイボスティー6本は、マイボトルに最適なレシピでホットもアイスも楽しめるノンカフェインの無糖ピーチルイボスティーです。
南アフリカ産ルイボスを100%使用した、やさしいピーチ風味のノンカフェインルイボスティーでゆったりくつろぐひと時に寄り添います。1回1回がいつも便利な個包装スティックタイプ。
お湯はもちろん、冷たい水にも"秒溶け"なので、急須いらずでティーパックのゴミも少ない粉末スティックです。
普段お使いのステンレスボトルやマグボトル、ケータイマグ、タンブラーなどの水筒に入れてお持ち運びください。※ホットの場合は、耐熱性のあるボトルをご使用ください。

用途1 スティック1本を入れます。2 水またはお湯を350~500ml入れます。3 フタを閉め、振って溶かしてください。●ボトルの内部が濡れていると粉末が溶けにくくなる場合があります。●水の場合はボトルの口部ぎりぎりまで入れると粉末が溶けにくくなる場合がございます。●氷を入れる場合は粉を溶かした後に入れてください。●お湯で作る場合は必ず耐熱用の容器をご使用ください。【ポットにも!】700~1,000mlの水またはお湯にスティック2本を入れ、よくかきまぜてください。 種類レモンV.C シリーズマイボトルスティック
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※スティック開封時は、OPENの位置から矢印の向きに従って開封ください。
※粉がこぼれる恐れがございますので、開封前に粉がOPEN位置より下にいくように振ってから開封ください。
※鋭利なものが当たると穴が開く恐れがあります。スティックでの持ち運び時はお気をつけください。
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
無果汁 ピーチ香料使用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62639695 - 14584380 - AGF ブレンディ マイボトルスティック すっきりレモン&ビタミンC6本×24箱 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) AGF ブレンディ マイボトルスティック すっきりレモン&ビタミンC6本×24箱 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 1ケース(6本×24箱) 5,998 税込6,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62639677
2025-07-23
用途:
お茶の時間
Aoki 様 (建設業・工事業)

手軽に500ミリペットボトルで、おいしいルイボスティーが飲めて、とてもたすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紅茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする