V50 バックルシート テザック ベルト色:白 62640008

バックルシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62640008 品番V50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ラッシングベルトとの取外し可能です
バックル底部にセットすることで、バックルの金具部分が直接荷物に当たるのを防ぎます

ベルト色 端末仕様- ベルト幅(mm)95 ベルト厚(mm)3 ベルト長さ固定側(m)- ベルト長さ巻取側(m)- ベルト長さ(m)0.15 使用荷重(kg)- 破断荷重(kg)- 用途バックルの底部で荷物を傷つける恐れのある場合に使用。 トラスコ品番149-5719

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62640008 V50 40317645 V50 バックルシート テザック バックルシート テザック 1個 349 税込384 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする