PC-40PP ペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ) アクアシステム 62640053 PC-40PP ペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ) アクアシステム 62640053 PC-40PP ペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ) アクアシステム 62640053 PC-40PP ペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ) アクアシステム 62640053

ペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62640053 品番PC-40PP
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

吐出口外径寸法がΦ41のペール缶を横向けに倒し、口金にはめ込んで液体を取り出すコックです
エア抜きチューブ付きなので缶に空気穴を開ける必要がありません

用途ペール缶・一斗缶から液体を小分けする際に。 トラスコ品番137-2138 材質本体:PP、発泡樹脂、ポリウレタン パッキン:NBR 質量(kg)0.13 使用温度範囲(℃)0〜60 使用流体低、中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等 アズワン品番64-8633-94 危険物の類別非危険物
注意
※樹脂口の口金だと取りつかない為、ご注意ください
※溶剤には使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする