天然ゴム背抜き手袋 メジャーローブフィット

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(3双) 注文コード62641794 品番322-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,658
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

通常グリップ(ドライ)でもウエットグリップ(水)でも、グリップ効果を発揮!ホームセンターでも定番のメジャーローブフィット。
手のひらと指に天然ゴムをコーティング。15ゲージのナイロン編手で、非常に柔らかで丈夫な手袋です。
細かな凹凸の滑り止めが、滑りやすい物でもしっかりグリップするので、余分な力を必要とせず、女性にも大好評。
ノンスリップ編が手袋の中で手が滑るのを防ぎます。
抜群の柔らかさとフィット感で、伝票や部品の扱いなど指先の細かな作業も行えます。
手首部の袖を長くしたため衣服の袖口を包み込めて、作業が軽快に行えます。

サイズL 全長(cm)25.5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)18.2 材質ナイロン・綿 グレー/ダークブルー 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数15 機能グリップ力 入数(双)3 用途運転、梱包、検品、各種メンテナンスなど、様々な用途に。 トラスコ品番496-0394 タイプすべり止め付

商品説明動画

東和の作業用手袋!「メジャーローブフィット」

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62641794 322-L 03428060 314-L 天然ゴム背抜き手袋 メジャーローブライト トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 天然ゴム背抜き手袋 メジャーローブライト トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 1袋(3双) 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32574577
2024-10-22
用途:
農作業
その他業種

他の背抜き手袋と比較して、とても柔らかく手にフィットするので作業が捗ります。
次回は複数購入したいと思います。

対象商品:
32574586
2020-03-09
用途:
部屋のメンテナンス
その他業種

フィット感良いです。指長めの女性の私でもいい感じです。

対象商品:
32574604
2019-10-14
用途:
重いものを持って運ぶとき
製造業

グリップ力が良い。柔らかくゴワゴワしていない。LLサイズはホームセンターで売っていないことが多いからモノタロウで定期的に購入。

対象商品:
32574595
2019-06-29
用途:
システムキッチン施工時
西川ホームサービス社 様 (建設業・工事業)

手にしっくりなじみ使いやすい。
ただ、夏場は少し暑いかな。

対象商品:
32574586
2019-01-10
用途:
滑り止めの必要な作業には何時も
ぐらすあーとにんじん 様

半田コテを使用するので柔らかくて作業性の良いこの手袋が耐熱タイプがあればまとめて購入したいです。

対象商品:
32574595
2018-11-10
用途:
車・機械メンテナンス、部品清掃
サービス業

通常の作業では全く問題ありません。ただオイル等を使用する環境では、グリップがなくなり滑りやすくなるのでそのような環境ではお勧めしません。

対象商品:
32574604
2018-06-14
用途:
室内リフォーム
タタミの小林商店 様 (製造業)

リピーターです。安定のグリップ力 とても気に入っている

対象商品:
32574586
2017-08-07
用途:
スーパーの品出し
製造業

他社「3M」のグローブでは、Mで丁度良かったので、こっちもMを買ったら、少しきつかったです。
Lを買いなおしたら、丁度よくなったが、指に遊びがあるようで、上下左右に伸びる感じ(アトムのタフレッドみたいに。)。
ゴム臭が強くて使い物にならないかと思ったが、洗濯したら落ちました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする