ニトリル背抜き手袋 マイスターグラブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62642406 品番 1481-L
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

背抜き加工で快適な通気性です。

サイズL 全長(cm)24 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)21 材質ポリエステル ブラック 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13 機能通気性 入数(双)1 用途農業園芸果樹収穫運送流通作業 トラスコ品番828-9868 色(手首部)ブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする