アトム
アトムの 背抜き手袋
アトムの ニトリルゴム 背抜き手袋
ニトリル背抜き手袋 マイスターグラブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62642415
品番
1481-M
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
背抜き加工で快適な通気性です。
サイズ
M
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.7
手のひらまわり(cm)
19.2
材質
ポリエステル
色
ブラック
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
ゲージ数
13
機能
通気性
入数(双)
1
用途
農業園芸果樹収穫運送流通作業
トラスコ品番
828-9867
色(手首部)
グリーン