アトム
アトムの 耐切創手袋
アトムの アラミド 耐切創手袋
アトムの すべり止めなし アラミド
耐切創手袋 13ゲージケブラー[[R下]]SD ちょいグリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62642659
品番
HG-31K-M
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
適度なグリップのあるフィットタイプです。
サイズ
M
全長(cm)
20.5
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
17.4
材質
ケブラー[[R下]]長繊維、ポリウレタン
色
イエロー
ゲージ数
13
機能
耐切創、耐引裂、耐熱、低発塵性
入数(双)
1
用途
クリーンな環境が求められる組立。精密作業。機械組立金属加工。
トラスコ品番
758-6035
厚さ(mm)
0.8
規格
ISO13997-TDM、EN388-2003
材質(繊維部)
ケブラー長繊維、ポリウレタン
耐切創性
B、2