アトム
アトムの 耐切創手袋
アトムの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
アトムの ポリウレタンコーティング 超高強度ポリエチレン
耐切創手袋 PU手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
M
注文コード
62642704
品番
HG-82-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,280
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポリウレタンをコーティングした耐切創手袋です。
サイズ
M
全長(cm)
21.2
中指長(cm)
7.3
手のひらまわり(cm)
18.4
材質
繊維部:イザナス[[R下]]、すべり止め部:ポリウレタン(PU)
色
ホワイト
ゲージ数
13
耐切創性
X/C
機能
耐水性、耐候性、耐薬品性、耐切創
入数(双)
1
用途
精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装など。
トラスコ品番
758-6230
厚さ(mm)
1
材質(すべり止め)
ポリウレタン(PU)
材質(繊維部)
イザナス(R)
色(手首部)
グリーン