耐切創手袋 PU手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62642713 品番 HG-82-S
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ポリウレタンをコーティングした耐切創手袋です。

サイズS 全長(cm)20.9 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)17 材質繊維部:イザナス[[R下]]、すべり止め部:ポリウレタン(PU) ホワイト ゲージ数13 耐切創性X/C 機能耐水性、耐候性、耐薬品性、耐切創 入数(双)1 用途精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装など。 トラスコ品番758-6248 厚さ(mm)1 材質(すべり止め)ポリウレタン(PU) 材質(繊維部)イザナス(R) 色(手首部)ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする