※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

段差スロープ グレー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62644725 品番 866-09
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

適度な弾力でショックの吸収力をアップします
消音効果で、耳障りな音を吸収します
雨でも滑らない、新素材を採用しました
再生ゴムチップ(再生材95%)を特殊ポリマーで熱成形したリサイクル商品です
置いて敷くだけのカンタン設置です

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×25 質量(kg)3.1 用途段差部分のスロープとして最適です。 トラスコ品番744-6853 材質再生ゴムチップ(再生材95%)、特殊ポリマー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62644725
2024-07-08
用途:
段差解消機の15mm段差に使用
株式会社日本荷役 様

車庫(クラウン等)の段差に使用。屋外に設置しているが、風雨に強く、滑らない。アンカー止め用の穴付きがあれば便利だが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする