保護メガネ アダプテック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62645215 品番T5900LTK3.0J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

3つの調節機能で心地よいフィット感です
ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能です
フレーム角度が調節可能です
フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で、頭部を挟む強度が調節可能です

仕様ノーズブリッジ:高さ調節、フレーム:角度調節、頭部を挟む強度調節 トラスコ品番116-4460 レンズ色I赤3.0 色(フレーム)黒×赤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする