パペルールアヴァンス A4 スリムバインダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 62646888 品番 LN56VA
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ちょうどいい大人っぽさ
くすみカラーのルーズリーフバインダー新登場!
<とじ具はリーフの着脱がしやすいスライド式8穴リング>
上下4穴分リングを残し中央部リングを取り除くことでリーフの着脱を容易にし、指や手の挟まれ事故を軽減します。
<付属品にはポケット付きのインナーカバー>
メモや付箋も手軽に収納が可能です。
薄手のものが入れられるポケットがあり、リーフがめくりやすくなる効果も。

付属品ポケット付きインナーカバー、表3ポケット 材質表紙:半透明PP(梨地シボ)0.7厚、とじ具:プラスチック、インナーカバー:PP 0.18厚 バニラ サイズA4判用 タイプタテ 種類多穴リングファイル 収納枚数80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×314×21 穴数8穴(20穴対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする