※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具対応ソケット
インパクトソケット(6角タイプ)HP
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62647604
品番
3NV-06HP
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
無電解メッキのインパクト用ソケットです
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
7
全長(mm)
27.0
質量(g)
30
材質
構造用鋼
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
859-1813
穴角
6角