炭化ケイ素ボール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 62648480 品番 -
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,999
販売価格(税別)
129,999
仕様Φ1mm 500g 直径(Φmm)1 硬度HV2500〜2600 内容量(g)500 化学組成SIC/98.7%以上 密度3.1〜3.15g/cm3 アズワン品番68-6603-99
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする