※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BH 4MM ボールポイント・パワービット BONDHUS 62648776 BH 4MM ボールポイント・パワービット BONDHUS 62648776

ボールポイント・パワービット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62648776 品番 BH 4MM
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

表面はプロガード加工により、黒染め加工の5倍の耐食性があります
鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています
差し込みやすく、25°までねじを回せます

用途電動工具との使用に最適です。 トラスコ品番810-8211 両頭機能片頭
注意
※工具を安全に使っていただくため、作業時は必ず保護メガネを着用してください
※パイプやメガネレンチなどを使っての作業はしないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする