色レンズ色/発光色:OR(オレンジ)/OR(オレンジ)
材質(本体)黒:アルミニウム
使用電圧(V)5〜60 AC/DC
材質(絶縁体)PBT
光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色
電流(mA)1.3 〜 5.6(5V-60V)
六角軸ニ面幅(H)(mm)10
極性接続極性なし
取付板厚(mm)0〜4
リード線UL1430 AWG24 より線 黒(5V〜60V AC/DC)
色(本体)黒
パネル取付方式ねじ締め付け
ねじ締付トルク(N・m)0.4
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2000 (1分間)