ハイパーソフト放熱シート 6550H

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62649135 品番 6550H-1.0 220 TN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです
圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです
熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます
非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません
レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません
難燃性もあり、UL94 V-0相当です(UL登録申請中)

用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。 トラスコ品番137-1492 寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×220×1.0 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする