3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の PCアクセサリー
3M(スリーエム)の ケーブル整理用品・アクセサリ
3M(スリーエム)の ケーブルカバー
耐火キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
161-3042
注文コード
62650045
品番
PJ-FP-L
参考基準価格(税別)
¥691
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
低圧耐火ケーブルの松葉接続の作業性を大幅に改良する新しい工法です
テープ巻き不要、差し込んで結束バンドで固定するだけで完了となり、省施工化(従来工法比 60%時間短縮)・品質安定を実現します
用途
ホテル、商業施設、病院等の建物内の各種防災設備への耐火ケーブル松葉接続用。(例:電源別置型非常用照明への松葉接続)
トラスコ品番
161-3042
適合規格
P-22
温度上昇
(通電)105℃/3時間3回で異常のないこと
寸法(Φ×mm)
20×40
商用周波耐電圧(kV)
3.5/10分間(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)
注意
※結束バンドは付属しておりませんので、幅4.8mmのバンドをご用意下さい