BOMBADA
BOMBADAの 釣具
BOMBADAの 網、ランディングネット
ラバーコートランディングネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(cm)
560
注文コード
62650537
品番
L
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L
深さ(mm)
網:270
全長(cm)
560