曜日別特売
Y6035 耐久フロアサインズ ニトムズ 62651226

耐久フロアサインズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(40枚)注文コード62651226品番Y6035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り換えの際には剥がしやすいテープです
フォークリフトやパレットの擦れによる破れやはがれをコーナー表示で解決します

用途屋内用倉庫内、工場内の5Sや安全区分け表示。使用場所屋内用トラスコ品番126-9840主な用途安全区分け表示特性強力な粘着剤、剥がしやすい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする